Alternativartikel:

Edelstahl-Innen- / Außenentgrater 35 mm

Artikel-Nr.: 814920 35
Rabatt
83,20 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Rohr-⌀ bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rohr-⌀ 8 mm - 35 mm
Verwendung Inox; Stahl; Kupfer; Aluminium
Werkstoff gehärteter Spezialstahl
Werkstoff Gehäuse eloxiertes Aluminium
maschinelles Entgraten möglich nein
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814920 35
EAN / GTIN 4044942021057
Herstellernummer 113825 A

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Entgraterkonus aus gehärtetem Spezialstahl.

Verwendung:

Professionelles Innen- und Außenentgraten von Edelstahl-, Stahl-, Kupfer-, Kunststoff- und Alurohren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb