Rollgabelschlüssel mit Wendebacke 255 mm

Artikel-Nr.: 813930 255
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 255 mm
    Norm ISO 6787; ASME B107.8M-2003
    maximale Schlüsselweite 33 mm
    ganze Länge 10 Zoll
    Maulstellung 15 Grad
    Herstellverfahren präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
    Werkstoff Hochleistungs-Stahllegierung
    Oberfläche verchromt
    Gewicht 430 g
    funkenfrei nein
    Wendebacken ja
    Skalierung ja
    Ratschenfunktion nein
    Griffhülle ja
    Produktart Rollgabelschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 813930 255
    EAN / GTIN 7314150056361
    Herstellernummer 9072 PC

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit ergonomischem Griff aus thermoplastischem Elastomer. Maulstellung 15°. Gesenkgeschmiedet, gehärtet und verchromt. Der Rollgabelschlüssel wird durch Wenden der beweglichen, gezahnten Backe nach innen zur Rohrzange. Die gezahnte Backe ist induktiv gehärtet und garantiert Greifsicherheit.

    Norm:

    ISO 6787; ASME B107.8M-2003

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb