Rollgabelschlüssel mit Wendebacke 205 mm

Artikel-Nr.: 813930 205
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 205 mm
Norm ISO 6787; ASME B107.8M-2003
maximale Schlüsselweite 28 mm
ganze Länge 8 Zoll
Maulstellung 15 Grad
Herstellverfahren präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Werkstoff Hochleistungs-Stahllegierung
Oberfläche verchromt
Gewicht 272 g
funkenfrei nein
Wendebacken ja
Skalierung ja
Ratschenfunktion nein
Griffhülle ja
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813930 205
EAN / GTIN 7314150103447
Herstellernummer 9071 PC

Beschreibung

Ausführung:

Mit ergonomischem Griff aus thermoplastischem Elastomer. Maulstellung 15°. Gesenkgeschmiedet, gehärtet und verchromt. Der Rollgabelschlüssel wird durch Wenden der beweglichen, gezahnten Backe nach innen zur Rohrzange. Die gezahnte Backe ist induktiv gehärtet und garantiert Greifsicherheit.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003