Zangenschlüssel, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 813700 150
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
412 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Maullänge 20 mm
Spannweite 0 mm - 27 mm
ganze Länge 150 mm
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813700 150
EAN / GTIN 4003773069676
Herstellernummer 86 03 150

Beschreibung

Ausführung:

Parallel geführte, glatte Greifbacken; verchromte Ausführung.
Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
Zangenschlüssel verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Hinweis:

Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb