Zangenschlüssel 100 mm

Artikel-Nr.: 813700 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
359 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Maullänge 13 mm
    Spannweite 0 mm - 21 mm
    ganze Länge 100 mm
    Produktart Zangenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 813700 100
    EAN / GTIN 4003773087281
    Herstellernummer 86 04 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Parallel geführte, glatte Greifbacken; verchromte Ausführung.
    Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
    Zangenschlüssel verchromt, Griffe aufgeprägte rauhe Oberfläche. Einhändige, druckknopflose Feinverstellung durch Anschieben.

    Verwendung:

    Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

    Hinweis:

    Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb