• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenwagen mit Kästen

Artikel-Nr.: 8122
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8122
    EAN / GTIN 4017976181226
    Herstellernummer 8122
    L-Nummer L90080 1101

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 2 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegekästen variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Tragkraft Etage (kg): 120
    Nutzflächenlänge (mm): 965
    Nutzflächenbreite (mm): 655
    Gesamtlänge (mm): 1169
    Gesamtbreite (mm): 709
    Gesamthöhe (mm): 1152
    Etagenhöhen (mm): 269, 669, 1069
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb