{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bandbreite | 11 mm | |
Spannweite-⌀ | 66 mm - 105 mm | |
Gewicht | 0,29 kg | |
Bandlänge | 350 mm | |
Werkstoff Band | Edelstahl | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 811550 11/350 | |
EAN / GTIN | 3148517937338 | |
Herstellernummer | U.48 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Automatisch spannender Bandschlüssel, Bandbreite / Bandlänge: 11/350mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
114,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
46,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 065 Stück sofort lieferbar
18,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
563 Stück sofort lieferbar
43,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bandbreite | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Bandlänge | 350 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
ganze Länge des Schaftes | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Gewicht | 0,29 kg | |||
Spannweite-⌀ | 66 mm - 105 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Werkstoff Band | Edelstahl | rutschfestes Gewebe | rutschfestes Gummigewebe | rutschfestes Gummigewebe |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |