Bandschlüssel, Bandbreite / Bandlänge: 25/820mm

Artikel-Nr.: 811500 25/820
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 249 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandbreite / Bandlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandbreite 25 mm
ganze Länge des Schaftes 280 mm
Spannweite-⌀ 220 mm
Bandlänge 820 mm
Werkstoff Band rutschfestes Gummigewebe
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 811500 25/820
EAN / GTIN 4045197225917
Herstellernummer 811500 25/820
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Profilierter Schaft; starkes, verschleiß- und rutschfestes Gewebeband, auswechselbar.

Verwendung:

Zum Spannen runder Teile, vorwiegend mit größeren ⌀.

Ersatzteil:

Ersatz-Gewebeband für Bandschlüssel siehe Nr. 811510.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb