Ersatz-Gewebeband für Bandschlüssel 25/820 mm

Artikel-Nr.: 811510 25/820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandbreite / Bandlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bandbreite 25 mm
    Bandlänge 820 mm
    Produktart Gurt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 811510 25/820
    EAN / GTIN 4045197225931
    Herstellernummer 811510 25/820

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Spannen runder Teile, vorwiegend mit größeren Durchmesser.

    Passend für:

    Bandschlüssel Nr. 811500.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb