Ersatzgurt für Gurtrohrzange, Bandbreite / Bandlänge: 27/930mm

Artikel-Nr.: 811410 27/930
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandbreite / Bandlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bandbreite 27 mm
Bandlänge 930 mm
Produktart Gurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 811410 27/930
EAN / GTIN 4045197225894
Herstellernummer 811410 27/930

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen runder Teile, vorwiegend mit größeren Durchmesser.

Passend für:

Gurtrohrzange Nr. 811400.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb