• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kettenrohrzange 1-6

Artikel-Nr.: 811200 1-6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kettenlänge 765 mm
Grifflänge 1.120 mm
Rohr-⌀ 1 − 6 Zoll
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 811200 1-6
EAN / GTIN 4045197225856
Herstellernummer 811200 1-6

Beschreibung

Ausführung:

Mit doppelseitig gezahnten seitlichen Backen. Kräftige Stahlkette und massiver Hebelgriff. Körper und Backen gesenkgeschmiedet.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl; Griff lackiert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb