Ersatz-Kette mit Endglied 1-6

Artikel-Nr.: 811220 1-6
Rabatt
77,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kettenlänge 765 mm
Produktart Kette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 811220 1-6
EAN / GTIN 4045197225870
Herstellernummer 811220 1-6

Beschreibung

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl

Passend für:

Kettenrohrzange für Nr. 811200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb