Gestellbohrer 235 mm lang 14 mm

Artikel-Nr.: 795510 14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 14 mm
Spirallänge 165 mm
ganze Länge 235 mm
Schaft-⌀ 12 mm
Schaft-Sechskant 11 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795510 14
EAN / GTIN 9002696165088
Herstellernummer 0084140235

Beschreibung

Ausführung:

Mit Gewindespitze und Vorschneider. Schaft passend für 13 mm Bohrfutter.

Verwendung:

Zum Bohren von tiefen Bohrlöchern (z. B. Balken / Sparren).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb