Gestellbohrer 235 mm lang 10 mm

Artikel-Nr.: 795510 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bohrer-⌀ 10 mm
    Spirallänge 165 mm
    ganze Länge 235 mm
    Schaft-⌀ 9 mm
    Schaft-Sechskant 8,4 mm
    Produktart Holzbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 795510 10
    EAN / GTIN 9002696165064
    Herstellernummer 0084100235

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Gewindespitze und Vorschneider. Schaft passend für 13 mm Bohrfutter.

    Verwendung:

    Zum Bohren von tiefen Bohrlöchern (z. B. Balken / Sparren).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb