• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Prüfgerät ∙ elektronisch ∙ 1,5 – 30 Nm Sechskant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll) 1.5 – 30

Artikel-Nr.: 7903E
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7903E
EAN / GTIN 4000896167425
Herstellernummer 7903E
L-Nummer L60140 2665

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Einfache und schnelle Überprüfung von Drehmomentschlüsseln
  • Einfache, intuitive Bedienung
  • Riesiges Display mit 17 mm großen Ziffern
  • Ampelfunktion zur Beurteilung des Messwertes PLUS Akustik-Signal
  • Kalibrierter Messbereich in Drehrichtung Rechts
    (Messungen ab 1 Nm sind mit einer Anzeigeabweichung von ca. ± 2% möglich)
  • Feststehende Außen-Sechskantaufnahme ∙ SW 10 mm inklusive Adapter Außensechskant 10 = 3/8 Zoll → Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll und Außensechskant 10 = 3/8 Zoll → Innenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll
  • Umschaltbare Drehmomentanzeige in Nm ∙ dNm ∙ cNm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ gfm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb ∙ ozfin ∙ inoz
  • Auswahl der gewünschten Einheiten konfigurierbar
  • Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten): Innensechskantschrauben ISO 4762 – M6 – 8.8
  • Bruttogewicht inklusive Kunststoffkoffer und Zubehör ca. 2,9 kg
  • Einfache Eingabe von bis zu 15 verschiedenen Zielwerten und der jeweils zulässigen Toleranz im Bereich von ± 1 % bis ± 15%
  • Genauigkeit ± 1% (Maximale Anzeigeabweichung)
  • Digitale Anzeige ∙ 3 Messverfahren
    • Automatische Knickpunkterkennung (First Peak ∙ Klick)
    • Spitzenwertmessung (Final Peak ∙ Dial)
    • Mitlaufender Mess-/ Anzeigewert (Track)
  • 3-fache Signalisierung des Messergebnisses:
    • Ziffernanzeige in 17 mm Schriftgröße
    • Ampelfunktion zur Beurteilung des Drehmomentwertes (Gelb = zu niedrig ∙ Grün = i.O. ∙ Rot = zu hoch)
    • Akustik-Signal
  • Robustes Aluminium-Gehäuse für den Werkstatteinsatz, Oberfläche pulverbeschichtet
  • Großes, kontrastreich leuchtendes, gut ablesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Autarkes Arbeiten über Powerbank (5 V ∙ 1 A) möglich
  • Stromverbrauch maximal: 0,5 Wh ∙ Energie-Effizienzstufe 6
  • Schnelltest-Funktion mit Auto-Reset, ohne Zielwert- und Toleranzvorgabe, ohne Bewertung
  • Kompatibel mit HAZET Prüfsoftware Torque-Testing 7901E-D, Mikro USB-Buchse für Stromversorgung und Datenübertragung
  • Schutzklasse IP 40, Display und Folientastatur spritzwassergeschützt
  • 10 einstellbare Menüsprachen: deutsch ∙ englisch ∙ französisch ∙ spanisch ∙ italienisch ∙ dänisch ∙ finnisch ∙ schwedisch ∙ norwegisch ∙ portugiesisch
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • USB-Netzteil 90–264 Volt AC bei 47–63 Hz Ausgangsspannung: 5 V ∙ 1000 mA ∙ USB 2.0 A Buchse Inklusive Netzstecker-Adaptern für EU ∙ UK ∙ USA ∙ AUS
    • Kabel (2 m) USB 2.0 A Stecker – USB 2.0 Micro B Stecker
    • Kalibrier-Zertifikat und Kurzanleitung (ausführliche Bedienungsanleitung online zum Download)
    • Stabile Befestigung auf Werkbank
  • Antrieb: Sechskant massiv 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 175 mm x 64 mm x 72 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.15 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb