• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ Länge: 30 mm

Artikel-Nr.: 2250-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2250-2
EAN / GTIN 4000896015450
Herstellernummer 2250-2
L-Nummer L60140 2340
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkant 10 = 38″ → für Innensechskant-Profil 6,3 = 14
  • Innen-Vierkant und Innen-Sechskant Aufnahmen
  • Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb