{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 25 mm | |
Gesamtlänge | 450 mm | |
Arbeitslänge | 400 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789058 25X450 | |
EAN / GTIN | 4059952532240 | |
Herstellernummer | 2608900151 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus „7X“, ⌀ × Gesamtlänge: 25X450mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
119,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
66,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
52,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer | Steinbohrer |