{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 24 mm | |
ganze Länge | 450 mm | |
Spirallänge | 400 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Plus | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789058 24X450 | |
EAN / GTIN | 4059952532233 | |
Herstellernummer | 2608900150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus „7X“ 24X450 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
112,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
60,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
49,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 24 | 24 | 24 |
ganze Länge | 450 | 450 | 450 |
Schaft | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Spirallänge | 400 | 400 | 400 |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | Schlagbohren | Schlagbohren |
Produktart | Steinbohrer | Steinbohrer | Steinbohrer |