Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satz 7

Artikel-Nr.: 787078 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Bohrer Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Bohrer 7
    Schneidstoff HM
    Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
    Schaft Zylinderschaft
    Bohrer-⌀ 4 mm - 10 mm
    Produktart Mehrzweckbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 787078 7
    EAN / GTIN 4062406393311
    Herstellernummer 787078 7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrzweckbohrer mit besonders scharfer Hartmetallplatte für präzise Bohrungen in unterschiedlichen Materialien. Großvolumige Spiralnut für schnellen Bohrmehl- und Spanabtransport. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

    Verwendung:

    Zum Bohren von unterschiedlichen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:
    • Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.
    • Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.
    • Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, wie z.B. bei der Fenstermontage oder Armieren in Beton.

    Inhalt:

    Bohrer Nr. 787070: je 1 St. Gr. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

    Hinweis:

    • Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!
    • Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung als mit Schlagbohrern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb