Hartmetall-Mehrzweckbohrer 4 mm

Artikel-Nr.: 787070 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
760 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 4 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Spirallänge 40 mm
ganze Länge 75 mm
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 787070 4
EAN / GTIN 4062406390853
Herstellernummer 787070 4

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckbohrer mit besonders scharfer Hartmetallplatte für präzise Bohrungen in unterschiedlichen Materialien. Großvolumige Spiralnut für schnellen Bohrmehl- und Spanabtransport. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von unterschiedlichen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:
  • Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.
  • Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.
  • Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, wie z.B. bei der Fenstermontage oder Armieren in Beton.

Hinweis:

  • Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!
  • Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung als mit Schlagbohrern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb