Hartmetall-Mehrzweckbohrer lang 12 mm

Artikel-Nr.: 787045 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrer-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 12 mm
Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Spirallänge 300 mm
ganze Länge 400 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 787045 12
EAN / GTIN 9002741045969
Herstellernummer 0073001200100

Beschreibung

Ausführung:

Allseitig diamantgeschliffene Hartmetallplatte mit extrascharfen, superharten Schneiden. Patentiertes 4-fach-Stufenprofil für schnellen Bohrmehlabtransport.

Verwendung:

Präzises Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk und Beton, Metall, Holz und Kunststoffe.

Hinweis:

Achtung − nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb