{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrer-⌀ | 10 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Spirallänge | 300 mm | |
ganze Länge | 400 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Mehrzweckbohrer |
Artikelnummer | 787045 10 | |
EAN / GTIN | 9002741045952 | |
Herstellernummer | 0073001000100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hartmetall-Mehrzweckbohrer lang 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
21,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
665 Stück sofort lieferbar
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Bohrer-⌀ | 10 mm | 10 mm |
ganze Länge | 400 mm | 120 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Spirallänge | 300 mm | 80 mm |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren | kein Schlagbohren |
Produktart | Mehrzweckbohrer | Mehrzweckbohrer |