{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 570 mm | |
für Blindnieten aller Werkstoffe bis | 3 mm - 6,4 mm | |
Gewicht | 1,85 kg | |
Produktart | Hebelnietzange |
Artikelnummer | 770600 HN2 | |
EAN / GTIN | 4007081130011 | |
Herstellernummer | 130180 M20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hebelnietzange HN2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
263,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar
208,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einsatz für Nietschrauben | M4; M5; M6; M8 | |
ganze Länge | 570 | |
Gewicht | 1,85 | |
Mundstück für Blindnieten | 3; 4; 5; 6,4 | |
für Blindnieten aller Werkstoffe bis | 3 ;6,4 | |
Gewindedorn-Mundstück für Nietmuttern | M4; M5; M6; M8; M10 | |
Produktart | Hebelnietzange | Hebelnietzange |