Ersatz-Mundstück, Typ: 32

Artikel-Nr.: 770640 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mundstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770640 32
EAN / GTIN 4007081171328
Herstellernummer 1434291

Beschreibung

Passend für:

Hebelnietzange Nr. 770600 und Scheren-Nietgerät Nr. 770700.

Passend für:

Blindnieten Stahl: 5 mm
Hebelnietzange: Nr. 770600
Scheren-Nietgerät: Nr. 770700 (bis Kat. 41)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb