Akku-Blindnietgerät M12BPRT M12BPRT-0

Artikel-Nr.: 770450 M12BPRT-0
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gerätehub 20,32 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 4,8 mm
Setzkraft 9000 N
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770450 M12BPRT-0
EAN / GTIN 4058546223496
Herstellernummer 4933464404

Beschreibung

Ausführung:

Kabelloses Gerät für den flexiblen Einsatz.

Vorteil:

  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Integrierter Gürtelclip.

Lieferumfang:

Mundstücke 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm im Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie in unter Nr. 073814, 073815, 073829, 073839 und 073840.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb