Akku-Blindnietgerät M12BPRT, Typ: M12BPRT

Artikel-Nr.: 770450 M12BPRT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Gerätehub 20,32 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 4,8 mm
Setzkraft 9000 N
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Gewicht inklusive Akku 2,1 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770450 M12BPRT
EAN / GTIN 4058546223502
Herstellernummer 4933464405

Beschreibung

Ausführung:

Kabelloses Gerät für den flexiblen Einsatz.

Vorteil:

  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
  • Integrierter Gürtelclip.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Akku Nr. 073814 MB12 und Ladegerät im Kunststoffkoffer, Mundstücke 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Hinweis:

Passende Ersatz-Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, 073815, 073829, 073839 und 073840. Version ohne Akku und ohne Ladegerät finden Sie unter Nr. 770450 M12BPRT-0.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb