{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 260 mm | |
für Blindnieten Alu, Kupfer | 2,4 mm - 5 mm | |
für Blindnieten Stahl, Edelstahl | 2,4 mm - 5 mm | |
Gerätehub | 8 mm | |
Gewicht | 575 g | |
Produktart | Handnietzange |
Artikelnummer | 770205 | |
EAN / GTIN | 4007081050012 | |
Herstellernummer | 1434040 |