Handnietzangen-Set „Nietbox NTX“

Artikel-Nr.: 770210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
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
ganze Länge (Handnietzange) 260 mm
für Blindnieten Alu, Kupfer 2,4 mm - 5 mm
für Blindnieten Edelstahl 2,4 mm - 4 mm
Gewicht (Handnietzange) 575 g
Produktart Handnietzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770210
EAN / GTIN 4007081540025
Herstellernummer 1435457

Beschreibung

Ausführung:

Erstklassige Handnietzange aus hochwertigem Aluminiumdruckguss, Zangenschenkel aus geschmiedetem CrV-Stahl. Anwenderfreundliches Arbeiten durch reduzierten Kraftaufwand und Abrissdämpfung.

Lieferumfang:

Handnietzange „NTX“ Nr. 770205 inklusive Mundstücke 10/24 (in Arbeitsposition) und 10/18, 10/32 (am Zangengehäuse) sowie 1 Montageschlüssel.
ca. 940 Blindnieten in 12 Abmessungen:
ca. 430 Stück Alu/Stahl ⌀ 3 mm in 5 verschiedenen Längen,
ca. 350 Stück Alu/Stahl ⌀ 4 mm in 5 verschiedenen Längen,
ca. 90 Stück Kupfer/Stahl ⌀ 3 mm und
ca. 70 Stück Kupfer/Stahl ⌀ 4 mm.
In stabiler Kunststoffbox.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb