Brecheisen (Kuhfuß) 700 mm

Artikel-Nr.: 759840 700
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 700 mm
Schaftsechskant 18 mm
Gewicht 1,8 kg
Produktart Nageleisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759840 700
EAN / GTIN 4049002047282
Herstellernummer R277 028 1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Federstahl geschmiedet, durchgehend gehärtet, extra dünn geschliffene, blank polierte, breite Enden. Mit präzisem Nagelzug.

Werkstoff:

Speziallegierter Federstahl, blau lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb