{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 500 mm | |
Schaftsechskant | 15 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Produktart | Nageleisen |
Artikelnummer | 759840 500 | |
EAN / GTIN | 7391765120007 | |
Herstellernummer | R277 020 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Brecheisen (Kuhfuß), ganze Länge: 500mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
81,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 520 Stück sofort lieferbar
9,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
648 Stück sofort lieferbar
8,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 500 mm | 600 mm | 500 mm |
Gewicht | 0,9 kg | 1,6 kg | 1,3 kg |
Produktart | Nageleisen | Nageleisen | Nageleisen |