Leichtmetall-Hammer 250 g

Artikel-Nr.: 756500 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 250 g
Kopflänge 80 mm
Kopf-⌀ 40 mm
Stiellänge 300 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 756500 250
EAN / GTIN 4039067045200
Herstellernummer 075 H/250 G

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Hammerkörper aus vergütetem Aluminium-Stangenmaterial. Mit Hickorystiel.

Verwendung:

Zur Blechverformung, für Ausbeul- und Montagearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb