Leichtmetall-Hammer 1500 g

Artikel-Nr.: 756500 1500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 1.500 g
Kopflänge 140 mm
Kopf-⌀ 70 mm
Stiellänge 380 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 756500 1500
EAN / GTIN 4039067045255
Herstellernummer 075 H/1500 G

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Hammerkörper aus vergütetem Aluminium-Stangenmaterial. Mit Hickorystiel.

Verwendung:

Zur Blechverformung, für Ausbeul- und Montagearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb