Alternativartikel:

Holzhammer, Kopf-⌀: 60mm

Artikel-Nr.: 756002 60
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge 120 mm
Kopf-⌀ 60 mm
Stiellänge 300 mm
Gewicht 370 g
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 756002 60
EAN / GTIN 2050002074484
Herstellernummer 0

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf aus Weißbuchenholz mit leicht balligen Bahnen. Ein aufgepresster Metallmantel verhindert das Zerspringen des Hammerkopfes. Mit Eschenholzstiel.

Norm:

DIN 7462 B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb