Holzhammer 60 mm

Artikel-Nr.: 756000 60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopflänge 120 mm
Kopf-⌀ 60 mm
Stiellänge 300 mm
Gewicht 370 g
Werkstoff Stiel Eschenholz
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 756000 60
EAN / GTIN 2050001006288

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf aus Buchenholz mit leicht balligen Bahnen. Ein aufgepresster Metallmantel verhindert das Zerspringen des Hammerkopfes. Mit Eschenholzstiel.

Norm:

ähnlich DIN 7462 B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb