{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 80 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Kopflänge mit Einsätzen | 200 mm | |
Schlagflächen-⌀ der Einsätze | 80 mm | |
Stiellänge | 800 mm | |
Gesamtlänge | 880 mm | |
Gewicht | 4,41 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahl | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, hart | |
Werkstoff Stiel | Hickoryholz | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 755400 80/4 | |
EAN / GTIN | 4030618301851 | |
Herstellernummer | 3366.081 |