Hickory-Hammerstiel 60+70 mm

Artikel-Nr.: 755140 60+70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SUPERCRAFT
    Stiellänge 300 mm
    für Kopf-⌀ 60 mm; 70 mm
    Produktart Stiel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 755140 60+70
    EAN / GTIN 4030618302025
    Herstellernummer 3566.060

    Beschreibung

    Passend für:

    Rückschlagfreier Hammer „Supercraft“ Nr. 755100, Gr. 80 und 100 für Hämmer Nr. 755400.

    Lieferumfang:

    Ab Gr. 30+35 mit Keil (Gr. 25 ohne Keil).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb