Hickory-Hammerstiel 40+50 mm

Artikel-Nr.: 755140 40+50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SUPERCRAFT
Stiellänge 315 mm
für Kopf-⌀ 40 mm; 50 mm
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755140 40+50
EAN / GTIN 4030618302018
Herstellernummer 3566.040

Beschreibung

Passend für:

Rückschlagfreier Hammer „Supercraft“ Nr. 755100, Gr. 80 und 100 für Hämmer Nr. 755400.

Lieferumfang:

Ab Gr. 30+35 mit Keil (Gr. 25 ohne Keil).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb