{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 50 mm | |
Kopflänge mit Einsätzen | 117 mm | |
Stiellänge | 320 mm | |
Gewicht | 0,98 kg | |
Griff | 3-Komponenten Griff | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß, 100 Shore | |
Werkstoff Stiel | Aluminium-Alloy-Kern | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754170 50 | |
EAN / GTIN | 8024886013888 | |
Herstellernummer | PF090K 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schonhammer mit 3K-Stiel, Nylon‑Einsätzen und Stahl-Mittelteil, Hammerkopf-⌀: 50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
70,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
371 Stück sofort lieferbar
38,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewicht | 0,98 kg | 0,89 kg |
Hammerkopf-⌀ | 50 mm | 50 mm |
Kopflänge mit Einsätzen | 117 mm | 117 mm |
Produktart | Hammer | Hammer |