Schonhammer mit 3K-Stiel, Nylon‑Einsätzen und Stahl-Mittelteil 27 mm

Artikel-Nr.: 754170 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 27 mm
Kopflänge mit Einsätzen 81 mm
Stiellänge 300 mm
Gewicht 0,358 kg
Griff 3-Komponenten Griff
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, 100 Shore
Werkstoff Stiel Aluminium-Alloy-Kern
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754170 27
EAN / GTIN 8024886013857
Herstellernummer PF090K 27

Beschreibung

Ausführung:

Mit nahezu unzerbrechlichem 3K-Stiel (Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk-Komponente), angeschmiedetem Stielschutzkragen und zusätzlicher Stielschutzhülse.
Kräftiges Mittelstück aus Metall.

Vorteil:

Unzerbrechlich, ergonomisch, rutschfest, vibrationsfrei und gelenkschonend.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb