Hickory-Hammerstiel mit Ringkeil, Stiellänge: 400mm

Artikel-Nr.: 752200 400
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 400 mm
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 752200 400
EAN / GTIN 4016134702150
Herstellernummer 7900539601

Beschreibung

Passend für:

Schlosserhammer Nr. 750100 mit Stahl-Stielschutzhülse.

Passend für:

Nr. 750100 mit Gewicht: 2000 g

Hinweis:

Für Hammer Nr. 750100 Gr. 50 / 100 siehe Ersatzstiel Nr. 751700 Gr. 250 / 260.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb