Hickory-Hammerstiel mit Ringkeil, Stiellänge: 380mm

Artikel-Nr.: 752200 380
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 380 mm
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 752200 380
EAN / GTIN 4016134702136
Herstellernummer 7900539401

Beschreibung

Passend für:

Schlosserhammer Nr. 750100 mit Stahl-Stielschutzhülse.

Passend für:

Nr. 750100 mit Gewicht: 1500 g

Hinweis:

Für Hammer Nr. 750100 Gr. 50 / 100 siehe Ersatzstiel Nr. 751700 Gr. 250 / 260.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb