Ringkeile-Set 10-teilig 16 mm

Artikel-Nr.: 752010 16
Setpreis 10 Stück (0,86 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 16 mm
Anzahl Ringkeile 10
Produktart Keil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 752010 16
EAN / GTIN 4016134701481

Beschreibung

Passend für:

Hammerstiel Nr. 751700 und 752200.

Passend für:

Nr. 752200 mit Stiellänge: 400 mm
Nr. 751700 mit Stiellänge: 380; 400 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb