Ringkeile-Set 10-teilig 12 mm

Artikel-Nr.: 752010 12
Setpreis 10 Stück (0,73 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 12 mm
    Anzahl Ringkeile 10
    Produktart Keil

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 752010 12
    EAN / GTIN 4016134701443

    Beschreibung

    Passend für:

    Hammerstiel Nr. 751700 und 752200.

    Passend für:

    Nr. 752200 mit Stiellänge: 330; 350 mm
    Nr. 751700 mit Stiellänge: 310 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb