Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und Keilschraube 350 mm

Artikel-Nr.: 751680 350
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SecuTec®
Stiellänge 350 mm
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751680 350
EAN / GTIN 4016671029956
Herstellernummer 0099122-0800

Beschreibung

Ausführung:

Hickory-Hammerstiel in geschweifter Form mit Stielschutzhülse aus Stahl und PICARD Keilschraube.

Passend für:

PICARD-Schlosserhämmer SecuTec® Nr. 750115.

Passend für:

Nr. 750115 mit Gewicht: 800 g

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und Keilschraube  350 mm

Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und Keilschraube 350 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
13,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
6,00 €
Stiellänge 350 mm 350 mm
Stielschutz Nylon
Werkstoff Hickoryholz Hickoryholz
Serie SecuTec®
Produktart Stiel Stiel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb