Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und Keilschraube 300 mm

Artikel-Nr.: 751680 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie SecuTec®
Stiellänge 300 mm
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751680 300
EAN / GTIN 4016671029918
Herstellernummer 0099122-0300

Beschreibung

Ausführung:

Hickory-Hammerstiel in geschweifter Form mit Stielschutzhülse aus Stahl und PICARD Keilschraube.

Passend für:

PICARD-Schlosserhämmer SecuTec® Nr. 750115.

Passend für:

Nr. 750115 mit Gewicht: 300 g

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und Keilschraube  300 mm

Hickory-Hammerstiel SecuTec® mit Stielschutzhülse und Keilschraube 300 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
9,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
4,25 €
Stiellänge 300 300
Stielschutz Nylon
Werkstoff Hickoryholz Hickoryholz
für Kopf-⌀ 27 ;32
Serie SecuTec®
Produktart Stiel Stiel

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb