Selbstschlagender Körner mit Spitze 160 mm

Artikel-Nr.: 749400 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 603 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schaft-⌀ 16 mm
minimale Schlagkraft 88 N
maximale Schlagkraft 176 N
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749400 160
EAN / GTIN 4045197482204
Herstellernummer 749400 160

Beschreibung

Ausführung:

Kordierter, kräftiger Schaft mit gehärteter, auswechselbarer Spitze und ergonomischem Endstück für hohen Anwenderkomfort. Die Schlagstärke kann durch Drehen des Endstückes beliebig eingestellt werden.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb