Selbstschlagender Körner mit Spitze 130 mm

Artikel-Nr.: 749400 130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 420 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 130 mm
Schaft-⌀ 13 mm
minimale Schlagkraft 57 N
maximale Schlagkraft 127 N
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Produktart Körner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 749400 130
EAN / GTIN 4045197482198
Herstellernummer 749400 130

Beschreibung

Ausführung:

Kordierter, kräftiger Schaft mit gehärteter, auswechselbarer Spitze und ergonomischem Endstück für hohen Anwenderkomfort. Die Schlagstärke kann durch Drehen des Endstückes beliebig eingestellt werden.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb