Splintentreiber-Satz im Kunststoffhalter, Sonderqualität pulverbeschichtet 6

Artikel-Nr.: 746930 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
649 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Splintentreiber 6
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 746930 6
EAN / GTIN 7610733243105
Herstellernummer 755.BL RB

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.
Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und pulverbeschichtet.

Inhalt:

je 1 Splintentreiber: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile