Splintentreiber, Sonderqualität pulverbeschichtet 4 mm

Artikel-Nr.: 746920 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spitzen-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Spitzen-⌀ D 4 mm
ganze Länge L1 150 mm
Dornlänge L2 40 mm
Schaft-⌀ S 10 mm
Spitzenhärte 59 HRC
Werkstoff Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt, pulverbeschichtet
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 746920 4
EAN / GTIN 7610733243457
Herstellernummer 755.4 YE

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.
Sonderqualität, das heißt höchstmögliche Spitzenhärte − ca. 59 HRC − bei besonderer Zähigkeit.

Werkstoff:

Sonderqualität aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb