{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LENA | |
Geschlecht | Damen | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 37 | |
Farbe | schwarz / blau | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 746121-37 | |
EAN / GTIN | 4030839278154 | |
Herstellernummer | 746121-37 | |
L-Nummer | L00790 3266 |